Startseite

WEIDMULLER - WEI1764220000 CLI T 1-20 - 1764220000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aderdurchmesser - 0.75...6 mm

  • Kabeldurchmesser - 2.5...5 mm

  • Typ - mittelwandig

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 200 ST

EAN

4032248053285

Artikelnummer

WEI1764220000

Herstellernummer

1764220000

Hersteller

WEI

Aderdurchmesser:

0.75...6 mm

Kabeldurchmesser:

2.5...5 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

20 mm

Breite:

5 mm

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

ja

Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.