WEIDMULLER - WEI1764240000 CLI T 2-15 - 1764240000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Aderdurchmesser - 4...35 mm
Kabeldurchmesser - 4...10 mm
Typ - mittelwandig
Farbe - sonstige
Packung
100 ST
EAN
4032248053308
Artikelnummer
WEI1764240000
Herstellernummer
1764240000
Hersteller
WEI
Ausführung:
sonstige
Aderdurchmesser:
4...35 mm
Kabeldurchmesser:
4...10 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
15 mm
Breite:
5 mm
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
aufschieben
Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.



