WEIDMULLER - WEI1767670000 ZPE 10/3AN - 1767670000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1.5...10 mm²
PEN-Funktion möglich - ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 1.5...16 mm²
Montageart - Hutschiene TH35
Packung
20 ST
EAN
4032248122769
Artikelnummer
WEI1767670000
Herstellernummer
1767670000
Hersteller
WEI
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1.5...10 mm²
PEN-Funktion möglich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5...16 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5...16 mm²
Farbe:
grün/gelb
Anzahl der Etagen:
1
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1.5...10 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
3
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Höhe:
99 mm
Breite:
10.1 mm
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-50...120 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
49.5 mm


