Startseite

WEIDMULLER - WEI1768000000 ZMAK 2.5 - 1768000000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...4 mm²

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

  • Anzahl der Potentiale - 3

  • Montageart - Hutschiene TH35

Packung

  • 25 ST

EAN

4032248117376

Artikelnummer

WEI1768000000

Herstellernummer

1768000000

Hersteller

WEI

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...4 mm²

Bemessungsstrom In:

24 A

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Anzahl der Potentiale:

3

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...4 mm²

Mit N-Trennschlitten:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...2.5 mm²

Bemessungsspannung:

400 V

Mit PE-Funktion:

ja

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

N-Funktion möglich:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Tiefe:

102 mm

Betriebstemperatur:

-50...120 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Breite:

5.1 mm

Grundfarbe:

grau

Il morsetto componibile per collegamento motore unisce le caratteristiche di prestazione di una griglia più grande con la larghezza di una griglia più piccola. Il risultato è massima corrente di dimensionamento con minima grandezza. Ciò si traduce in unosgravio per gli acquisti, la logistica e Design-In.