Startseite

WEIDMULLER - WEI1771360000 ZPE 6-2/3AN - 1771360000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1771360000 ZPE 6-2/3AN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...10 mm²

  • PEN-Funktion möglich - nein

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5...10 mm²

  • Montageart - Hutschiene TH35

Packung

  • 50 ST

EAN

4032248142958

Artikelnummer

WEI1771360000

Herstellernummer

1771360000

Hersteller

WEI

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...10 mm²

PEN-Funktion möglich:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...10 mm²

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...6 mm²

Farbe:

grün/gelb

Anzahl der Etagen:

1

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...6 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

3

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Höhe:

68 mm

Breite:

8.1 mm

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-50...120 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

49.19 mm

Morsettiera per il collegamento di conduttori di protezione alla base di montaggio (massa). L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.