WEIDMULLER - WEI1771410000 ZDU 6-2/3AN - 1771410000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...10 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss
Bemessungsstrom In - 41 A
Farbe - beige
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5...10 mm²
Packung
50 ST
EAN
4032248143146
Artikelnummer
WEI1771410000
Herstellernummer
1771410000
Hersteller
WEI
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...10 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Bemessungsstrom In:
41 A
Farbe:
beige
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...10 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...6 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
3
Bemessungsspannung:
800 V
Etagen intern gebrückt:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Breite:
8.1 mm
Höhe:
68 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Betriebstemperatur:
-50...120 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
49.5 mm
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Kupfer


