Startseite

WEIDMULLER - WEI1772940000 ZEI 16-2/1AN - 1772940000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1772940000 ZEI 16-2/1AN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1.5...16 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

  • Bemessungsstrom In - 76 A

  • Farbe - beige

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 1.5...10 mm²

Packung

  • 20 ST

EAN

4032248136568

Artikelnummer

WEI1772940000

Herstellernummer

1772940000

Hersteller

WEI

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

1.5...16 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Bemessungsstrom In:

76 A

Farbe:

beige

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1.5...10 mm²

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

16...25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

1.5...16 mm²

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

1

Bemessungsspannung:

800 V

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Breite:

14 mm

Höhe:

61.5 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Betriebstemperatur:

-50...120 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

50.5 mm

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Kupfer

Morsetto di alimentazione per la ripartizione di potenziale con canali di collegamento trasversale uniformi.