Startseite

WEIDMULLER - WEI1773220000 SM 27/27 MC NE WS - 1773220000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedeutung des Aufdrucks - ohne

  • Aufdruck ISO-Symbole - ohne

  • Farbe - weiß

  • Form - quadratisch

  • Breite - 27 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248139415

Artikelnummer

WEI1773220000

Herstellernummer

1773220000

Hersteller

WEI

Bedeutung des Aufdrucks:

ohne

Aufdruck ISO-Symbole:

ohne

Farbe:

weiß

Form:

quadratisch

Breite:

27 mm

Höhe:

27 mm

Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.