WEIDMULLER - WEI1774470000 WSM TOOL AUTOMATIK - 1774470000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - mittelwandig
Farbe - Silber
Länge - 180 mm
Breite - 275 mm
Transparent - nein
Packung
1 ST
EAN
4032248149261
Artikelnummer
WEI1774470000
Herstellernummer
1774470000
Hersteller
WEI
Typ:
mittelwandig
Farbe:
Silber
Länge:
180 mm
Breite:
275 mm
Transparent:
nein
Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.


