WEIDMULLER - WEI1774480000 WSM TOOL MANUELL - 1774480000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Typ - mittelwandig
Farbe - Silber
Länge - 210 mm
Breite - 220 mm
Packung
1 ST
EAN
4032248149278
Artikelnummer
WEI1774480000
Herstellernummer
1774480000
Hersteller
WEI
Ausführung:
sonstige
Typ:
mittelwandig
Farbe:
Silber
Länge:
210 mm
Breite:
220 mm
Transparent:
nein
Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.


