Startseite

WEIDMULLER - WEI1774500000 WSMH 48MM - 1774500000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1774500000 WSMH 48MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Aderdurchmesser - 16...500 mm

  • Typ - mittelwandig

  • Farbe - Silber

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Packung

  • 50 ST

EAN

4032248149292

Artikelnummer

WEI1774500000

Herstellernummer

1774500000

Hersteller

WEI

Ausführung:

sonstige

Aderdurchmesser:

16...500 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

Silber

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Länge:

48 mm

Breite:

11 mm

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.