WEIDMULLER - WEI1775510000 ZPE 1.5 - 1775510000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...1.5 mm²
PEN-Funktion möglich - nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5...1.5 mm²
Montageart - Hutschiene TH35
Packung
100 ST
EAN
4032248181452
Artikelnummer
WEI1775510000
Herstellernummer
1775510000
Hersteller
WEI
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...1.5 mm²
PEN-Funktion möglich:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...1.5 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5...1.5 mm²
Farbe:
grün/gelb
Anzahl der Etagen:
1
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...1.5 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Höhe:
54.5 mm
Breite:
3.5 mm
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-50...120 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
36.5 mm


