WEIDMULLER - WEI1776140000 ZQV 1.5/4 - 1776140000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 4
Bemessungsstrom In - 17.5 A
Rastermaß - 3.5 mm
Farbe - gelb
Packung
60 ST
EAN
4032248200160
Artikelnummer
WEI1776140000
Herstellernummer
1776140000
Hersteller
WEI
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
4
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Rastermaß:
3.5 mm
Farbe:
gelb
Montageart:
steckbar
Isoliert:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.


