WEIDMULLER - WEI1776150000 ZQV 1.5/5 - 1776150000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 5
Bemessungsstrom In - 17.5 A
Rastermaß - 3.5 mm
Farbe - gelb
Packung
20 ST
EAN
4032248236336
Artikelnummer
WEI1776150000
Herstellernummer
1776150000
Hersteller
WEI
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
5
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Rastermaß:
3.5 mm
Farbe:
gelb
Montageart:
steckbar
Isoliert:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.


