Startseite

WEIDMULLER - WEI1777740000 VP M20-MS65 - 1777740000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1777740000 VP M20-MS65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 22 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Ausführung - geschlossen

  • Werkstoff - sonstige

  • Dichtbereich - 20...20 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

4032248158010

Artikelnummer

WEI1777740000

Herstellernummer

1777740000

Hersteller

WEI

Nenndurchmesser:

22 mm

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

geschlossen

Werkstoff:

sonstige

Dichtbereich:

20...20 mm

Farbe:

grau

Für Wandstärke:

5...5 mm

Halogenfrei:

ja

Connettore metallico per sigillare i fori filettati in sovrannumero e per mantenere il grado di protezione IP.