Startseite

WEIDMULLER - WEI1780980000 WQL 3 WF6 - 1780980000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1780980000 WQL 3 WF6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 3

  • Bemessungsstrom In - 125 A

  • Rastermaß - 17.8 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 5 ST

EAN

4032248241194

Artikelnummer

WEI1780980000

Herstellernummer

1780980000

Hersteller

WEI

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

3

Bemessungsstrom In:

125 A

Rastermaß:

17.8 mm

Farbe:

grau

Montageart:

schraubbar

Isoliert:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.