Startseite

WEIDMULLER - WEI1780990000 WQL 2 WF8 - 1780990000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1780990000 WQL 2 WF8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Bemessungsstrom In - 150 A

  • Rastermaß - 22.8 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 5 ST

EAN

4032248219414

Artikelnummer

WEI1780990000

Herstellernummer

1780990000

Hersteller

WEI

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Bemessungsstrom In:

150 A

Rastermaß:

22.8 mm

Farbe:

grau

Montageart:

schraubbar

Isoliert:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.