Startseite

WEIDMULLER - WEI1781550001 SAIS-4-IDC M12 SMALL - 1781550001

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1781550001 SAIS-4-IDC M12 SMALL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Anzahl der Leistungskontakte - 4

  • Anzahl der Steuerkontakte - 4

  • Für Kabelaußendurchmesser - 2.9...5.1 mm

  • Ausführung des Gehäuses - gerade

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248429950

Artikelnummer

WEI1781550001

Herstellernummer

1781550001

Hersteller

WEI

Kontaktausführung:

Stift

Anzahl der Leistungskontakte:

4

Anzahl der Steuerkontakte:

4

Für Kabelaußendurchmesser:

2.9...5.1 mm

Ausführung des Gehäuses:

gerade

Anzahl der Datenkontakte:

4

Bemessungsstrom In:

4 A

Bemessungsspannung:

32 V

Verschmutzungsgrad:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14...0.34 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schneidklemmanschluss

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Zinn

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Werkstoff des Gewinderings:

Zinkdruckguss

Art der Verriegelung:

sonstige

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Geschirmt:

nein

Connettori circolari per il montaggio individuale di conduttori. A ingombro minimo.