WEIDMULLER - WEI1783560000 DLA 2.5 DB - 1783560000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...4 mm²
Bemessungsstrom In - 17.5 A
Bemessungsspannung - 250 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.5...2.5 mm²
Packung
100 ST
EAN
4032248211487
Artikelnummer
WEI1783560000
Herstellernummer
1783560000
Hersteller
WEI
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...4 mm²
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Bemessungsspannung:
250 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...4 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5...4 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Anzahl der Etagen:
3
Etagen intern gebrückt:
nein
Quer verbindbar:
ja
Farbe:
beige
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-50...120 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite:
6.1 mm
Höhe:
65 mm
Tiefe:
48.5 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Mit PE Anschluss:
ja
Mit Schirmanschluss:
nein
Mit Einspeisefunktion:
nein


