Startseite

WEIDMULLER - WEI1784180000 DLD 2.5 DB - 1784180000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1784180000 DLD 2.5 DB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...4 mm²

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.5...2.5 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248189854

Artikelnummer

WEI1784180000

Herstellernummer

1784180000

Hersteller

WEI

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...4 mm²

Bemessungsstrom In:

24 A

Bemessungsspannung:

250 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...4 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...4 mm²

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Etagen:

3

Etagen intern gebrückt:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Quer verbindbar:

ja

Farbe:

beige

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-50...120 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Breite:

6.2 mm

Höhe:

82.5 mm

Tiefe:

48.5 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Mit PE Anschluss:

nein

Mit Schirmanschluss:

nein

Mit Einspeisefunktion:

nein

Trennfunktion:

nein

Morsetto componibile per sensori e attuatori per il collegamento o la giunzione di fili, anime e cavi con un contatto sicuro e resistente.