Startseite

WEIDMULLER - WEI1787270000 HDC 24D TSLU 1M32G - 1787270000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Anordnung der Kabelzuführung - seitlich

  • Bügellage - Unterteil

  • Art der Verriegelung - Längsbügel

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248204618

Artikelnummer

WEI1787270000

Herstellernummer

1787270000

Hersteller

WEI

Ausführung des Gehäuses:

Steckergehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Anordnung der Kabelzuführung:

seitlich

Bügellage:

Unterteil

Art der Verriegelung:

Längsbügel

Breite:

43 mm

Höhe:

72 mm

Beschichtung Gehäuse:

pulverbeschichtet

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff der Adapterplatte:

Aluminium

Mit Kabelverschraubung:

nein

Befestigungsart der Kabelverschraubung:

metrisch

Anzahl der Leitungseinführungen:

1

Betriebstemperatur:

-40...125 °C

EMV-Ausführung:

nein

Korrosionsbeständig:

ja

Schutzart (IP), montiert:

IP65

La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.