WEIDMULLER - WEI1788130000 HDC 06B SLU 2M25G - 1788130000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - Sockelgehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Anordnung der Kabelzuführung - sonstige
Bügellage - Unterteil
Art der Verriegelung - Längsbügel
Packung
1 ST
EAN
4032248205578
Artikelnummer
WEI1788130000
Herstellernummer
1788130000
Hersteller
WEI
Ausführung des Gehäuses:
Sockelgehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Bügellage:
Unterteil
Art der Verriegelung:
Längsbügel
Breite:
71.7 mm
Höhe:
54 mm
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Adapterplatte:
Aluminium
Mit Kabelverschraubung:
nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
metrisch
Mit Dichtung:
ja
Anzahl der Leitungseinführungen:
2
Betriebstemperatur:
-40...125 °C
EMV-Ausführung:
nein
Korrosionsbeständig:
ja
Schutzart (IP), montiert:
IP65



