WEIDMULLER - WEI1788260000 HDC 16B SDBO 2M25G - 1788260000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - Sockelgehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Anordnung der Kabelzuführung - sonstige
Bügellage - Oberteil
Art der Verriegelung - Querbügel
Packung
1 ST
EAN
4032248205790
Artikelnummer
WEI1788260000
Herstellernummer
1788260000
Hersteller
WEI
Ausführung des Gehäuses:
Sockelgehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Bügellage:
Oberteil
Art der Verriegelung:
Querbügel
Breite:
77.5 mm
Höhe:
82 mm
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Adapterplatte:
Aluminium
Mit Kabelverschraubung:
nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
metrisch
Mit Klappdeckel:
ja
Mit Dichtung:
ja
Anzahl der Leitungseinführungen:
2
Betriebstemperatur:
-40...125 °C
EMV-Ausführung:
nein
Korrosionsbeständig:
ja
Schutzart (IP), montiert:
IP65



