WEIDMULLER - WEI1788450000 HDC 32B TOLU 1M32G - 1788450000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Anordnung der Kabelzuführung - oben
Bügellage - Unterteil
Art der Verriegelung - Längsbügel
Packung
1 ST
EAN
4032248205981
Artikelnummer
WEI1788450000
Herstellernummer
1788450000
Hersteller
WEI
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Bügellage:
Unterteil
Art der Verriegelung:
Längsbügel
Breite:
82.5 mm
Höhe:
79 mm
Tiefe:
108.5 mm
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Adapterplatte:
Aluminium
Mit Kabelverschraubung:
nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
metrisch
Anzahl der Leitungseinführungen:
0
Betriebstemperatur:
-40...125 °C
EMV-Ausführung:
nein
Korrosionsbeständig:
ja
Schutzart (IP), montiert:
IP65



