Startseite

WEIDMULLER - WEI1788650000 HDC 10A SDLU 2M25G - 1788650000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1788650000 HDC 10A SDLU 2M25G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - Sockelgehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Anordnung der Kabelzuführung - sonstige

  • Bügellage - Unterteil

  • Art der Verriegelung - Längsbügel

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248206193

Artikelnummer

WEI1788650000

Herstellernummer

1788650000

Hersteller

WEI

Ausführung des Gehäuses:

Sockelgehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Anordnung der Kabelzuführung:

sonstige

Bügellage:

Unterteil

Art der Verriegelung:

Längsbügel

Breite:

76 mm

Höhe:

70 mm

Beschichtung Gehäuse:

pulverbeschichtet

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff der Adapterplatte:

Aluminium

Mit Kabelverschraubung:

nein

Befestigungsart der Kabelverschraubung:

metrisch

Mit Klappdeckel:

ja

Mit Dichtung:

ja

Anzahl der Aussparungen:

0

Anzahl der Leitungseinführungen:

2

Betriebstemperatur:

-40...125 °C

EMV-Ausführung:

nein

Korrosionsbeständig:

ja

UV-beständig:

ja

Schutzart (IP), montiert:

IP65

La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.