WEIDMULLER - WEI1789770000 WF 6/2BZ - 1789770000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 2.5...35 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Bolzenanschluss
Bemessungsstrom In - 125 A
Farbe - beige
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 2.5...35 mm²
Packung
25 ST
EAN
4032248251124
Artikelnummer
WEI1789770000
Herstellernummer
1789770000
Hersteller
WEI
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
2.5...35 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Bolzenanschluss
Bemessungsstrom In:
125 A
Farbe:
beige
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2.5...35 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
2.5...35 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
3
Bemessungsspannung:
1000 V
Etagen intern gebrückt:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Breite:
17.8 mm
Höhe:
67 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Betriebstemperatur:
-50...120 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
54.5 mm
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Kupfer


