WEIDMULLER - WEI1789790000 WF 10/2BZ - 1789790000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 6...120 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Bolzenanschluss
Bemessungsstrom In - 269 A
Farbe - beige
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 6...120 mm²
Packung
10 ST
EAN
4032248251162
Artikelnummer
WEI1789790000
Herstellernummer
1789790000
Hersteller
WEI
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
6...120 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Bolzenanschluss
Bemessungsstrom In:
269 A
Farbe:
beige
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
6...120 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
6...120 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
3
Bemessungsspannung:
1000 V
Etagen intern gebrückt:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Breite:
33.8 mm
Höhe:
87.6 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Betriebstemperatur:
-50...120 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
72.5 mm
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Kupfer


