WEIDMULLER - WEI1789990000 HDC S4 SAS - 1789990000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Stift
Polzahl - 4
Bemessungsstrom In - 40 A
Bemessungsspannung - 1000 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Axialschraubanschluss
Packung
1 ST
EAN
4032248212057
Artikelnummer
WEI1789990000
Herstellernummer
1789990000
Hersteller
WEI
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
4
Bemessungsstrom In:
40 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Axialschraubanschluss
Anzahl der Leistungskontakte:
4
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-40...125 °C
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Verschmutzungsgrad:
3
Mit Drahtschutz:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
2.5...10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
2.5...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2.5...10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
2.5...10 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit Schutzleiter:
ja
Breite:
34 mm
Höhe:
41.3 mm
Tiefe:
51 mm


