WEIDMULLER - WEI1790030000 HDC S6 6 SAS - 1790030000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Stift
Polzahl - 12
Bemessungsstrom In - 100 A
Bemessungsspannung - 690 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Axialschraubanschluss
Packung
1 ST
EAN
4032248212095
Artikelnummer
WEI1790030000
Herstellernummer
1790030000
Hersteller
WEI
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
12
Bemessungsstrom In:
100 A
Bemessungsspannung:
690 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Axialschraubanschluss
Anzahl der Leistungskontakte:
6
Anzahl der Steuerkontakte:
6
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-40...125 °C
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Verschmutzungsgrad:
3
Mit Drahtschutz:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
16...35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
16...35 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit Schutzleiter:
ja
Breite:
34 mm
Höhe:
47.8 mm
Tiefe:
111 mm


