WEIDMULLER - WEI1790130000 WF 5 - 1790130000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.1...16 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Bolzenanschluss
Bemessungsstrom In - 76 A
Farbe - beige
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5...16 mm²
Packung
25 ST
EAN
4032248366637
Artikelnummer
WEI1790130000
Herstellernummer
1790130000
Hersteller
WEI
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.1...16 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Bolzenanschluss
Bemessungsstrom In:
76 A
Farbe:
beige
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...16 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.1...16 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
1
Bemessungsspannung:
1000 V
Etagen intern gebrückt:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Breite:
13 mm
Höhe:
67 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Betriebstemperatur:
-50...120 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
54.5 mm
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Kupfer


