WEIDMULLER - WEI1790150000 CC-RAIL 1000 - 1790150000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Farbe - schwarz
Transparent - nein
Länge - 1000 mm
Breite - 17 mm
Packung
1 ST
EAN
4032248213610
Artikelnummer
WEI1790150000
Herstellernummer
1790150000
Hersteller
WEI
Selbstklebend:
ja
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Länge:
1000 mm
Breite:
17 mm
Höhe:
1000 mm
Supporti per cartellini di siglatura per l'identificazione di dispositivi. I supporti possono essere fissati per mezzo di viti, colla o fascette serracavo.


