Startseite

WEIDMULLER - WEI1790160000 CC-RAIL TRANSPARENT1000 - 1790160000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1790160000 CC-RAIL TRANSPARENT1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - sonstige

  • Transparent - ja

  • Länge - 1000 mm

  • Breite - 19 mm

  • Höhe - 1000 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248213627

Artikelnummer

WEI1790160000

Herstellernummer

1790160000

Hersteller

WEI

Farbe:

sonstige

Transparent:

ja

Länge:

1000 mm

Breite:

19 mm

Höhe:

1000 mm

Supporti per cartellini di siglatura per l'identificazione di dispositivi. I supporti possono essere fissati per mezzo di viti, colla o fascette serracavo.