Startseite

WEIDMULLER - WEI1790410000 CC-H 15/27 - 1790410000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1790410000 CC-H 15/27

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - schwarz

  • Transparent - nein

  • Länge - 15 mm

Packung

  • 45 ST

EAN

4032248215201

Artikelnummer

WEI1790410000

Herstellernummer

1790410000

Hersteller

WEI

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

schwarz

Transparent:

nein

Länge:

15 mm

Breite:

27 mm

Höhe:

15 mm

Supporti per cartellini di siglatura per l'identificazione di dispositivi. I supporti possono essere fissati per mezzo di viti, colla o fascette serracavo.