Startseite

WEIDMULLER - WEI1790420000 CC-H 15/49 - 1790420000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Transparent - nein

  • Länge - 15 mm

  • Breite - 49 mm

  • Höhe - 15 mm

Packung

  • 25 ST

EAN

4032248215218

Artikelnummer

WEI1790420000

Herstellernummer

1790420000

Hersteller

WEI

Farbe:

schwarz

Transparent:

nein

Länge:

15 mm

Breite:

49 mm

Höhe:

15 mm

Supporti per cartellini di siglatura per l'identificazione di dispositivi. I supporti possono essere fissati per mezzo di viti, colla o fascette serracavo.