Startseite

WEIDMULLER - WEI1790430000 CC-H 15/17 - 1790430000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1790430000 CC-H 15/17

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Transparent - nein

  • Länge - 15 mm

  • Breite - 17 mm

  • Höhe - 15 mm

Packung

  • 75 ST

EAN

4032248215225

Artikelnummer

WEI1790430000

Herstellernummer

1790430000

Hersteller

WEI

Farbe:

schwarz

Transparent:

nein

Länge:

15 mm

Breite:

17 mm

Höhe:

15 mm

Supporti per cartellini di siglatura per l'identificazione di dispositivi. I supporti possono essere fissati per mezzo di viti, colla o fascette serracavo.