WEIDMULLER - WEI1792990000 BCZ 3.81/06/180F SN BK BX - 1792990000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 6
Kontaktausführung - Buchse
Rastermaß der Kontakte - 3.81 mm
Steckverbinderausführung - sonstige
Anzahl der Steckkontaktreihen - 1
Packung
50 ST
EAN
4032248227075
Artikelnummer
WEI1792990000
Herstellernummer
1792990000
Hersteller
WEI
Polzahl:
6
Kontaktausführung:
Buchse
Rastermaß der Kontakte:
3.81 mm
Steckverbinderausführung:
sonstige
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
sonstige
Befestigungsart:
sonstige
Gehäusefarbe:
sonstige
Rastermaß der Anschlüsse:
3.81 mm
Bemessungsspannung:
320 V
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Bemessungsstoßspannung:
2.5 kV
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-50...120 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
sonstige
Art der Banderolierung:
sonstige


