Startseite

WEIDMULLER - WEI1793580000 SC 3.81/10/180G 3.2SN BK BX - 1793580000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1793580000 SC 3.81/10/180G 3.2SN BK BX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 10

  • Kontaktausführung - Stift

  • Verbindungsart - flexibler Leiterplattenverbinder

  • Rastermaß der Kontakte - 3.81 mm

  • Bemessungsstrom In - 17.5 A

Packung

  • 50 ST

EAN

4032248230501

Artikelnummer

WEI1793580000

Herstellernummer

1793580000

Hersteller

WEI

Polzahl:

10

Kontaktausführung:

Stift

Verbindungsart:

flexibler Leiterplattenverbinder

Rastermaß der Kontakte:

3.81 mm

Bemessungsstrom In:

17.5 A

Steckverbinderausführung:

fester Steckverbinder

Anzahl der Steckkontaktreihen:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

THR-Anschluss

Winkel Leiterplatte/Kontakt:

90° (vertikal nach oben)

Befestigungsart:

löten

Gehäusefarbe:

schwarz

Rastermaß der Anschlüsse:

3.81 mm

Bemessungsspannung:

160 V

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Zinn

Bemessungsstoßspannung:

2.5 kV

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Überspannungskategorie:

II

Verschmutzungsgrad:

2

Länge des Pins:

3.2 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

Polyamid (PA)

Betriebstemperatur:

-50...120 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

sonstige

Art der Banderolierung:

sonstige

Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.