WEIDMULLER - WEI1793710000 SC 3.81/03/180F 3.2SN BK BX - 1793710000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 3
Kontaktausführung - Stift
Verbindungsart - flexibler Leiterplattenverbinder
Rastermaß der Kontakte - 3.81 mm
Bemessungsstrom In - 17.5 A
Packung
50 ST
EAN
4032248230839
Artikelnummer
WEI1793710000
Herstellernummer
1793710000
Hersteller
WEI
Polzahl:
3
Kontaktausführung:
Stift
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Rastermaß der Kontakte:
3.81 mm
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
THR-Anschluss
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Befestigungsart:
löten
Gehäusefarbe:
schwarz
Rastermaß der Anschlüsse:
3.81 mm
Bemessungsspannung:
160 V
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Bemessungsstoßspannung:
2.5 kV
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
2
Länge des Pins:
3.2 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Polyamid (PA)
Betriebstemperatur:
-50...120 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
sonstige
Art der Banderolierung:
sonstige


