WEIDMULLER - WEI1794220000 S2L-SMT 3.50/08/90G 3.2SN BK BX - 1794220000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 8
Kontaktausführung - Stift
Verbindungsart - flexibler Leiterplattenverbinder
Rastermaß der Kontakte - 3.5 mm
Bemessungsstrom In - 9 A
Packung
120 ST
EAN
4032248231263
Artikelnummer
WEI1794220000
Herstellernummer
1794220000
Hersteller
WEI
Polzahl:
8
Kontaktausführung:
Stift
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Rastermaß der Kontakte:
3.5 mm
Bemessungsstrom In:
9 A
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Anzahl der Steckkontaktreihen:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
THR-Anschluss
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
0°/180° (horizontal)
Befestigungsart:
löten
Gehäusefarbe:
schwarz
Rastermaß der Anschlüsse:
3.5 mm
Bemessungsspannung:
125 V
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Bemessungsstoßspannung:
1.5 kV
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
2
Länge des Pins:
3.2 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Flüssigkristallpolymer
Betriebstemperatur:
-50...100 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
sonstige
Art der Banderolierung:
sonstige


