WEIDMULLER - WEI1797530000 HDC RAILMATE HB24 SET - 1797530000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 173.5 mm
Breite - 40 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 - V0
Direktmontage möglich - nein
Schienenmontage - ja
Packung
1 ST
EAN
4032248239207
Artikelnummer
WEI1797530000
Herstellernummer
1797530000
Hersteller
WEI
Länge:
173.5 mm
Breite:
40 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Direktmontage möglich:
nein
Schienenmontage:
ja
I sistemi con montaggio su guida possono ospitare inserti per connettore e fissarli saldamente. L'intera unità può successivamente essere montata su guida.


