WEIDMULLER - WEI1798470000 TM 203/20 V0 - 1798470000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Aderdurchmesser - 2.5...10 mm
Kabeldurchmesser - 4...6 mm
Typ - mittelwandig
Farbe - sonstige
Packung
500 ST
EAN
4032248243129
Artikelnummer
WEI1798470000
Herstellernummer
1798470000
Hersteller
WEI
Ausführung:
Etikett
Aderdurchmesser:
2.5...10 mm
Kabeldurchmesser:
4...6 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
20 mm
Breite:
6 mm
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
aufschieben
Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.



