WEIDMULLER - WEI1798540000 TM 202/15 V0 - 1798540000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aderdurchmesser - 0.5...2.5 mm
Kabeldurchmesser - 2...4 mm
Typ - mittelwandig
Farbe - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1000 ST
EAN
4032248243204
Artikelnummer
WEI1798540000
Herstellernummer
1798540000
Hersteller
WEI
Aderdurchmesser:
0.5...2.5 mm
Kabeldurchmesser:
2...4 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
15 mm
Breite:
5 mm
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
ja
Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.



