WEIDMULLER - WEI1798650000 TM 200/15 V0 - 1798650000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aderdurchmesser - 0.22...1 mm
Kabeldurchmesser - 1...1.5 mm
Typ - mittelwandig
Farbe - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1000 ST
EAN
4032248243372
Artikelnummer
WEI1798650000
Herstellernummer
1798650000
Hersteller
WEI
Aderdurchmesser:
0.22...1 mm
Kabeldurchmesser:
1...1.5 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
15 mm
Breite:
5 mm
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
ja
Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.



