WEIDMULLER - WEI1802420000 HDC-KIT-HE 10.110 M - 1802420000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Hermaphrodit
Polzahl - 10
Bemessungsstrom In - 16 A
Bemessungsspannung - 500 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Packung
1 ST
EAN
4032248256877
Artikelnummer
WEI1802420000
Herstellernummer
1802420000
Hersteller
WEI
Kontaktausführung:
Hermaphrodit
Polzahl:
10
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Mit Schutzleiter:
ja


