Startseite

WEIDMULLER - WEI1802690000 TS 27X12.5M/ST/F.ZN - 1802690000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - G-Schiene

  • Lochform - ohne

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 2000 mm

  • Höhe - 27 mm

Packung

  • 2 M

EAN

4032248257201

Artikelnummer

WEI1802690000

Herstellernummer

1802690000

Hersteller

WEI

Ausführung:

G-Schiene

Lochform:

ohne

Werkstoff:

Stahl

Länge:

2000 mm

Höhe:

27 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Bohrlochabstand mittig:

100 mm

Materialstärke:

2 mm

Guida con profilo metallico per il supporto di attrezzature elettriche. La guida è installata in una custodia, in una morsettiera, in un quadro elettrico o in un dispositivo similare.