Startseite

WEIDMULLER - WEI1802730000 HDC KIT HE 06.100 M - 1802730000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1802730000 HDC KIT HE 06.100 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 6

  • Bemessungsstrom In - 16 A

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit Schutzleiter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248257348

Artikelnummer

WEI1802730000

Herstellernummer

1802730000

Hersteller

WEI

Polzahl:

6

Bemessungsstrom In:

16 A

Bemessungsspannung:

500 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Schutzleiter:

ja

Set connettore a innesto industriale, composto da inserto, custodia e pressacavo.