WEIDMULLER - WEI1803080000 BLZ 5.08/06/180F SN BK BX - 1803080000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 6
Kontaktausführung - Buchse
Rastermaß der Kontakte - 5.08 mm
Bemessungsstrom In - 14.5 A
Anzahl der Steckkontaktreihen - 1
Packung
42 ST
EAN
4032248258185
Artikelnummer
WEI1803080000
Herstellernummer
1803080000
Hersteller
WEI
Polzahl:
6
Kontaktausführung:
Buchse
Rastermaß der Kontakte:
5.08 mm
Bemessungsstrom In:
14.5 A
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Gehäusefarbe:
schwarz
Rastermaß der Anschlüsse:
5.08 mm
Bemessungsspannung:
400 V
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-50...100 °C
Art der Banderolierung:
sonstige



