WEIDMULLER - WEI1803870000 SAIB-M8-3P - 1803870000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Buchse
Anzahl der Leistungskontakte - 3
Anzahl der Steuerkontakte - 3
Für Kabelaußendurchmesser - 3.5...5 mm
Ausführung des Gehäuses - gerade
Packung
1 ST
EAN
4032248259854
Artikelnummer
WEI1803870000
Herstellernummer
1803870000
Hersteller
WEI
Kontaktausführung:
Buchse
Anzahl der Leistungskontakte:
3
Anzahl der Steuerkontakte:
3
Für Kabelaußendurchmesser:
3.5...5 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Anzahl der Datenkontakte:
3
Bemessungsstrom In:
4 A
Bemessungsspannung:
60 V
Verschmutzungsgrad:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14...0.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
ohne
Werkstoff des Gewinderings:
Zinkdruckguss
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Geschirmt:
nein


