Startseite

WEIDMULLER - WEI1805660000 SAI Y-4S M8-M8 - 1805660000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Schutzart (IP), montiert - IP67

  • Bemessungsspannung - 60 V

  • Bemessungsstrom In - 4 A

  • Geschirmt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248272723

Artikelnummer

WEI1805660000

Herstellernummer

1805660000

Hersteller

WEI

Polzahl:

4

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Bemessungsspannung:

60 V

Bemessungsstrom In:

4 A

Geschirmt:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Verschmutzungsgrad:

3

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Adattatore per la distribuzione e il trasferimento di segnali elettrici a un dispositivo periferico a valle.