Startseite

WEIDMULLER - WEI1806180000 TM 204/12 V0 - 1806180000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aderdurchmesser - 6...16 mm

  • Kabeldurchmesser - 6...10 mm

  • Typ - mittelwandig

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 500 ST

EAN

4032248275694

Artikelnummer

WEI1806180000

Herstellernummer

1806180000

Hersteller

WEI

Aderdurchmesser:

6...16 mm

Kabeldurchmesser:

6...10 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

12 mm

Breite:

9 mm

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

ja

Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.